AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-AI PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON - GFE-MCPE-AI

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-AI PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO ISOLATO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)

  • Sistema radio - no

  • Colore - Rosso

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 112 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715115

Codice prodotto

STSGFE-MCPE-AI

Cod. produttore

GFE-MCPE-AI

Produttore

STS

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Allarme antincendio (rosso)

Sistema radio:

no

Colore:

Rosso

Materiale:

Plastica

Altezza:

112 mm

Larghezza:

112 mm

Profondità:

82 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Pulsante manuale analogico IP67 indirizzato con modulo isolatore Dotazioni a corredo: Chiave ripristino - Connessioni a morsettiera, Contenitore in materiale termoplastico Grado di protezione IP67 Dimensioni:112 x 112 x 82mm, Conforme UNI EN-54-11 1328-CPR-0376