STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPA PULSANTE MANUALE INDIRIZZATO CON CHIAVE - GFE-MCPA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Colore - Rosso
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715092
Codice prodotto
STSGFE-MCPA
Cod. produttore
GFE-MCPA
Produttore
STS
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Colore:
Rosso
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP40
Pulsante manuale analogico indirizzato Dotazioni a corredo: Chiave ripristino, Contenitore in materiale termoplastico, Grado di protezione IP40 Dimensioni: 91,8 x 91,8 x 53,8 mm, Cerificazione1328-CPR-0374