STS ELETTRONICA SRL - STSGD52HH RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE IP65 CON - GD52HH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore altri gas - sì
Larghezza - 106 mm
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza / Profondità - 238 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732715023
Codice prodotto
STSGD52HH
Cod. produttore
GD52HH
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore altri gas:
sì
Larghezza:
106 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza / Profondità:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per Idrogeno Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C


