AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GP RILEVATORE GAS GPL A RELE IP65 CON CARTU - GD52GP

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GP RILEVATORE GAS GPL A RELE IP65 CON CARTU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore Gas naturale - no

  • Rivelatore di Propano (GPL) -

  • Larghezza - 106 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715016

Codice prodotto

STSGD52GP

Cod. produttore

GD52GP

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

Larghezza:

106 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

238 mm

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per GPL Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C