AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52CO RILEVATORE GAS MONOSSIDO CARBONIO A RELE - GD52CO

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52CO RILEVATORE GAS MONOSSIDO CARBONIO A RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rivelatore di Monossido di carbonio -

  • Larghezza - 106 mm

  • Altezza / Profondità - 238 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714996

Codice prodotto

STSGD52CO

Cod. produttore

GD52CO

Produttore

STS

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Larghezza:

106 mm

Altezza / Profondità:

238 mm

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile.IP65 Rivelatore per Monossido di Carbonio Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C