STS ELETTRONICA SRL - STSGD52BZ RILEVATORE GAS VAPORI DI BENZINA A RELE - GD52BZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Gas infiammabile - sì
Larghezza - 106 mm
Altezza / Profondità - 238 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714972
Codice prodotto
STSGD52BZ
Cod. produttore
GD52BZ
Produttore
STS
Gas infiammabile:
sì
Larghezza:
106 mm
Altezza / Profondità:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. Rivelatore per Vapori di benzina Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C


