STS ELETTRONICA SRL - STSFUG2XP CENTRALE ANTINCENDIO INDIRIZZATA A 2 LOO - FUG2XP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 107 mm
Larghezza - 404 mm
Indirizzabile - sì
Profondità - 272 mm
Con alimentatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714798
Codice prodotto
STSFUG2XP
Cod. produttore
FUG2XP
Produttore
STS
Altezza:
107 mm
Larghezza:
404 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
272 mm
Con alimentatore:
sì
La centrale con 2 loop 250 dispositivi è la soluzione ideale per l’impiego in piccoli e medi impianti ove è richiesta l’identificazione del singolo rivelatore in caso di allarme. È costruita nel pieno rispetto delle Norme EN54 pt.2 e 4. Una linea loop puo’ gestire fino a 125 rivelatori, pulsanti, moduli indirizzati. Display retroilluminato 4 righe 160 caratteri multilingua. La tastiera di gestione è direttamente accessibile come previsto dalle norme EN54 parte 2 e consente 3 livelli di operatività per eseguire la tacitazione delle segnalazioni acustiche in caso di allarme, l’esclusione/inclusione delle zone, il ripristino della centrale da uno stato di allarme, il test delle zone di rivelazione con la funzione “One mane test“. La centrale prevede uscite relè di allarme e guasto generale e due uscite per segnalatori di allarme controllate e limitate in corrente. Alimentatore e carica batterie da 1,7Ah a 28,5Vcc. equipaggiato con fusibili elettronici.


