STS ELETTRONICA SRL - STSEM15PR FERMO ELETTROMAGNETICO CON STAFFA FORZA - EM15PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio - 12...24 V
Tipo di costruzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di tensione - DC
Con piastra di fissaggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714132
Codice prodotto
STSEM15PR
Cod. produttore
EM15PR
Produttore
STS
Tensione di esercizio:
12...24 V
Tipo di costruzione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di tensione:
DC
Con piastra di fissaggio:
sì
Larghezza:
250 mm
Altezza:
48 mm
Fermo elettromagnetico con staffa Forza di tenuta: 50 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc - Consumo 60mA Conforme EN1155 0407-CPD-056