AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSDUR-40EX1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SICUREZZA IN

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSDUR-40EX1 RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SICUREZZA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Infrarossi

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Collegabile in rete via radio opzionale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714040

Codice prodotto

STSDUR-40EX1

Cod. produttore

DUR-40EX1

Produttore

STS

Principio di funzionamento:

Infrarossi

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

Colore:

Nero

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca Classe test TF1 TF5 e TF18 Tensione di alimentazione da 12 a 28Vcc, Assorbimento in allarme 60A?A, Temperatura di esercizio -25 +50A?C Base esclusa, Certificazione: nA?1328-CPD-0224