AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSCR01MA CONTATTO PER TAPPARELLE E SARACINESCHE

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSCR01MA CONTATTO PER TAPPARELLE E SARACINESCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NC)

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza sensore - 80 mm

  • Larghezza del sensore - 19 mm

  • Altezza del sensore - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732713425

Codice prodotto

STSCR01MA

Cod. produttore

CR01MA

Produttore

STS

Contatti:

1 contatto (NC)

Colore:

Marrone

Lunghezza sensore:

80 mm

Larghezza del sensore:

19 mm

Altezza del sensore:

22 mm