AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSBA06FA BARRIERA LINEARE DI FUMO PORTATA 100MT T

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSBA06FA BARRIERA LINEARE DI FUMO PORTATA 100MT T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Infrarossi

  • Collegamento in rete tramite cavo - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita) - no

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732712855

Codice prodotto

STSBA06FA

Cod. produttore

BA06FA

Produttore

STS

Principio di funzionamento:

Infrarossi

Collegamento in rete tramite cavo:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento in rete via radio (impostazione predefinita):

no

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Collegabile in rete via radio opzionale:

no

Stand-alone / Indipendente:

no

Con batteria di backup:

no

Autoadesivo:

no

Colore:

Grigio

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per installazione a canale:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Versione antideflagrante:

no