STS ELETTRONICA SRL - STSAR12PC ACCUMULATORE AL PIOMBO RICARICABILE.12 V - AR12PC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piombo (acido libero, carica pronta)
Tensione nominale - 12 V
Tipo - Stazionario
Applicazione - Standby
Adatto per varie tipologie di applicazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051732712831
Codice prodotto
STSAR12PC
Cod. produttore
AR12PC
Produttore
STS
Modello:
Piombo (acido libero, carica pronta)
Tensione nominale:
12 V
Tipo:
Stazionario
Applicazione:
Standby
Adatto per varie tipologie di applicazione:
sì
Adatto per UPS:
no
Adatto per caricabatterie:
sì
Adatto per telecomunicazioni:
sì
Lunghezza:
151 mm
Terminali frontali:
sì
Larghezza:
95 mm
Altezza compresi poli:
97 mm


