AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX081072 RS PRO LED S10 SC 4000K PC

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX081072 RS PRO LED S10 SC 4000K PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 9.1 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841081072

Codice prodotto

STX081072

Cod. produttore

081072

Produttore

STX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

9.1 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

71 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

71 mm

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

9.1...9.1 W

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Intelligence is not a question of size. It's a question of inner values. The smartest luminaire in the world, now even better! High-frequency sensor luminaire RS PRO S-series, ideal for office corridors, hallways, toilet facilities, stairwells, includingradio networking with other RS PRO S-series, 9,1 W LED, 1044 lm, PC cover, 4000 K, 360° detection, range Ø 1 - 8 m continuously adjustable, basic light function, and neighbourhood group function. The S-series can also be operated with direct current, which enables connection to central battery systems.