STEINEL ITALIA SRL - STX079468 HALLWAY COM1 INCASSO SENSORE - 079468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 60 min
Portata massima frontale - 12.5 m
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007841079468
Codice prodotto
STX079468
Cod. produttore
079468
Produttore
STX
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
60 min
Portata massima frontale:
12.5 m
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Ad alta frequenza
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.8 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
sì
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
12.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
25 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Soglia di luminosità:
2...2000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
-20...50 °C
Max corrente di inserzione:
800 A
Min. corrente in transitorio:
0.1 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
103 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
105 mm
Lunghezza di incasso:
68 mm


