AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX068639 IR QUATTRO MICRO COM1 NERO SENSORE PRESE - 068639

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX068639 IR QUATTRO MICRO COM1 NERO SENSORE PRESE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Tempo massimo di accensione - 60 min

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Potenza di commutazione massima - 1000 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841068639

Codice prodotto

STX068639

Cod. produttore

068639

Produttore

STX

Modello:

Rilevatore di presenza

Tempo massimo di accensione:

60 min

Portata massima frontale:

3 m

Potenza di commutazione massima:

1000 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Collegabile in rete:

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

Selettore di bypass:

Portata massima tangenziale:

3 m

Max. gamma di presenza:

4

Diametro del campo di rilevamento a terra:

4 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Altri

Collegamento:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Antibatterico:

no

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

5 s

Soglia di luminosità:

2...1000 lx

Adatto per carico C:

Temperatura:

-25...55 °C

Numero di zone di intervento:

168

Max corrente di inserzione:

10 A

Funzione allarme:

no

Altezza:

75 mm

Profondità:

75 mm

Diametro:

43 mm

Lunghezza di incasso:

68 mm

Small sensor. Great performance. The IR Quattro MICRO meets the wish of many architects and planners for a sensor that's as inconspicuous as possible. It impresses with its compact size after installation, low overall height and a micro precision lens (15 x 15 mm). At the same time, the small 360° infrared presence puts on a great performance, covering 36 m². IP65 certification also makes it suitable for rooms exposed to moisture.