AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX066024 TRUE PRESENCE SENSORE SUPERFICIE IP

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX066024 TRUE PRESENCE SENSORE SUPERFICIE IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Rilevatore di presenza

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841066024

Codice prodotto

STX066024

Cod. produttore

066024

Produttore

STX

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Rilevatore di presenza

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9003

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

15 m

Portata massima frontale:

7.5 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.8 m

Portata massima tangenziale:

7.5 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

160...160 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

The world's first true presence detector! No unnecessary stay-ON times any more – no unnecessary electricity costs. Precision high-frequency measurement of the surrounding area provides 100 per-cent reliable detection. The True Presence detector reliablyidentifies whether persons are present or absent over an area of 64 m² – on the basis of the body's micro movements as well as human vital functions, such as breathing in and out, or shoulder movement. The new standard in building automation. Easy to control via app and Bluetooth.