STEINEL ITALIA SRL - STX065003 IR 2180 UP ECO BIANCO SENSORE - 065003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 30 min
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 200 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 180...180 °
Confezione
1 PZ
EAN
4007841065003
Codice prodotto
STX065003
Cod. produttore
065003
Produttore
STX
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
30 min
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
200 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
180...180 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
sì
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.1 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
sì
Portata massima tangenziale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
4 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
no
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Altri
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Altri
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
2...1000 lx
Adatto per carico C:
sì
Temperatura:
0...40 °C
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza:
57 mm
Profondità:
57 mm
Lunghezza di incasso:
34 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
66 mm


