AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEINEL ITALIA SRL - STX056131 RS PRO LED P3 SL 3000K - 056131

STEINEL ITALIA SRL
copiacopia
STEINEL ITALIA SRL - STX056131 RS PRO LED P3 SL 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007841056131

Codice prodotto

STX056131

Cod. produttore

056131

Produttore

STX

Un prodotto classico rotondo. La forma perfetta. L'efficienza perfetta. La perfetta lampada da interno come versione Slave senza sensore. La RS PRO LED P3 SL si inserisce armoniosamente in corridoi, pianerottoli e vani scale. Essa unisce un design sempreattuale e un montaggio estremamente facile a una tecnologia pionieristica ed e collegabile in rete via cavo con la versione Master. Potenza: 19,5 W con 2210 lm, 3000 K.