AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70V300 MOC 300 Z MENSOLA A C

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70V300 MOC 300 Z MENSOLA A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di fissaggio del canale - Avvitabile

  • Adatto per passerella a filo -

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8029210921259

Codice prodotto

SFZB4Z70V300

Cod. produttore

B4Z70V300

Produttore

SFZ

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

300...300 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Tipo di fissaggio del canale:

Avvitabile

Adatto per passerella a filo:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per canale / passerella portacavi:

Carico ammissibile:

510 N

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.