STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70U500 MOL 500 Z MENSOLA AD L - B4Z70U500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 500 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210921211
Codice prodotto
SFZB4Z70U500
Cod. produttore
B4Z70U500
Produttore
SFZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
500 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


