STEEL LINE CMS SRL - SFZB4S70U300 MOL 300 S MENSOLA AD L - B4S70U300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 170 mm
Lunghezza - 300 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 300...300 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210920580
Codice prodotto
SFZB4S70U300
Cod. produttore
B4S70U300
Produttore
SFZ
Altezza:
170 mm
Lunghezza:
300 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
300...300 mm
Larghezza:
47 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


