AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H060L PASS. A RETE CZ4 060X060-39 I - B4J01A3H060L

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4J01A3H060L PASS. A RETE CZ4 060X060-39 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 60 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Forma del profilo - A forma di U

  • Materiale - Acciaio inox

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 360 M

EAN

8029210920276

Codice prodotto

SFZB4J01A3H060L

Cod. produttore

B4J01A3H060L

Produttore

SFZ

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Forma del profilo:

A forma di U

Materiale:

Acciaio inox

Modello:

Senza giunto

Superficie:

Sottaceto e passivato

Lunghezza:

3000 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Separatori integrati:

Nessuno

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Sezione utile:

2290 mm²

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo I.

Peso:

0.76 kg/m

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 060X060-39 I, Passerella a filo