AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S08 BAR 08 I BARRA FILETTATA - 9I30S08

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ9I30S08 BAR 08 I BARRA FILETTATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210834566

Codice prodotto

SFZ9I30S08

Cod. produttore

9I30S08

Produttore

SFZ

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di filettatura:

Metrico

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Dimensione filettatura, metrica:

8

Lunghezza:

1000 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Articolo della serie CZ4 costituito da barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.