STEEL LINE CMS SRL - SFZ32924 PMU400Z PUNTA MENSOLA UNICA B400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 88 mm
Lunghezza - 460 mm
Modello - Mensola per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 400...400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892329247
Codice prodotto
SFZ32924
Cod. produttore
32924
Produttore
SFZ
Altezza:
88 mm
Lunghezza:
460 mm
Modello:
Mensola per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
400...400 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Angolo (valore):
90...90 °