STEEL LINE CMS SRL - SFZ32861 MSU500S MEN. CON SPALLINA UNICA B500 - 32861

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 560 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 500...500 mm
Confezione
6 PZ
EAN
8029210823805
Codice prodotto
SFZ32861
Cod. produttore
32861
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
560 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
500...500 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °



