STEEL LINE CMS SRL - SFZ32858 MSU200S MEN. CON SPALLINA UNICA B200 - 32858

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 180 mm
Lunghezza - 260 mm
Modello - Mensola a parete e per profilato
Materiale - Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 200...200 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8029210913773
Codice prodotto
SFZ32858
Cod. produttore
32858
Produttore
SFZ
Altezza:
180 mm
Lunghezza:
260 mm
Modello:
Mensola a parete e per profilato
Materiale:
Acciaio
Adatto per sistemi portacavo di larghezza:
200...200 mm
Larghezza:
33 mm
Superficie:
Zincato Sendzimir
Angolo (valore):
90...90 °



