STEEL LINE CMS SRL - SFZ32665 VT077VA DER.VER A T IN DISCESA 075X75 - 32665

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 75 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8015892326659
Codice prodotto
SFZ32665
Cod. produttore
32665
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
75 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012


