STEEL LINE CMS SRL - SFZ31879 RL401S DER.LATER. T 400X100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
2 PZ
EAN
8015892318791
Codice prodotto
SFZ31879
Cod. produttore
31879
Produttore
SFZ
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
400 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo