STEEL LINE CMS SRL - SFZ31675 PT301VA DER.PIANA T 300X100 - 31675

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 125 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
4 PZ
EAN
8015892316759
Codice prodotto
SFZ31675
Cod. produttore
31675
Produttore
SFZ
Tipo di costruzione:
Derivazione a T orizzontale
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
125 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore:
Altri
Numero RAL:
5012


