STEEL LINE CMS SRL - SFZ31449 OT100I COP. DER.PIANA T B100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
6 PZ
EAN
8015892314496
Codice prodotto
SFZ31449
Cod. produttore
31449
Produttore
SFZ
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ