STEEL LINE CMS SRL - SFZ30003 BVR9006V ZINCO A FREDDO R.9006 - 30003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero RAL - 9006
Contenuto - 400 ml
Confezione
1 PZ
EAN
8015892300031
Codice prodotto
SFZ30003
Cod. produttore
30003
Produttore
SFZ
Numero RAL:
9006
Contenuto:
400 ml
LINEA CC/CFLa linea CC/CF è certificata secondo la Norma EN 50085-2-1 “Sistemi di canali e condotti per installazioni elettriche per montaggio a parete e soffitto” e secondo la Norma EN 61537 “Sistemi di passerelle portacavi a fondo continuoe a traversini”Lunghezza 3 m - 7 dimensioni altezza 75 e 100 mm e ampia gamma di componenti di interconnessione, Disponibilità di 5 finiture: Sendzimir (S), Verniciato (VA/VG), Acciaio Inox AISI 304 (I), Zincato a caldo (Z) e Zinco Alluminio (ZA)Nervature di irrigidimento che migliorano la resistenza meccanicaCoperchi autobloccanti: Raggio di curvatura dei componenti di interconnessione pari a 125 mmContinuità elettrica garantita dal giunto meccanico di collegamento nei corpi e dall’elemento di connessione nei coperchiMassima sicurezza attestata dal marchio IMQ


