AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S52B SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 050-3M S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S52B SEPARATORE PER ACC.ORIZZ. 050-3M S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 48 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 3 M

EAN

8029210829289

Codice prodotto

SFZ2S52B

Cod. produttore

2S52B

Produttore

SFZ

Altezza del separatore:

48 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Zincato Sendzimir

Materiale:

Acciaio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Articolo della serie HP 2 costituito da divisorio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.