AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10C400 CURVA SCAL.90 PIANA 400X75 S

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10C400 CURVA SCAL.90 PIANA 400X75 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 75 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 400 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210827919

Codice prodotto

SFZ2S10C400

Cod. produttore

2S10C400

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

75 mm

Larghezza della passerella a traversini:

400 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Curva per passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S10C400 - CURVA SCAL.90 PIANA 400X75 S