AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D300 CURVA SCAL.45 PIANA 300X100 I

STEEL LINE CMS SRL
copiacopia
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D300 CURVA SCAL.45 PIANA 300X100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza della passerella a traversini - 100 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 300 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210831749

Codice prodotto

SFZ2I11D300

Cod. produttore

2I11D300

Produttore

SFZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza della passerella a traversini:

100 mm

Larghezza della passerella a traversini:

300 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di gradino:

Profilo perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Raggio interno di curvatura:

300 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45? base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.