SPECIALCAVI BALDASSA - BDSPRN2075M100 CAVO PIATTINA ROSSO/NERA 2X0,75 ECA - PRN2075M100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori - 2
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Geometria del cavo - Piatta
Confezione
100 M
EAN
7449077970336
Codice prodotto
BDSPRN2075M100
Cod. produttore
PRN2075M100
Produttore
BDS
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero di conduttori:
2
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Geometria del cavo:
Piatta
Colore del conduttore:
Rosso/nero
Identificazione dei conduttori:
Colore
Altezza approssimativa cavo:
2.3 mm
Larghezza approssimativa cavo:
4.8 mm
Colore della guaina esterna:
Rosso
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca