AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSLYZ02516M100 CAVO LIYCY 16X0,25 CCA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSLYZ02516M100 CAVO LIYCY 16X0,25 CCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

Confezione

  • 100 M

EAN

2000000444253

Codice prodotto

BDSLYZ02516M100

Cod. produttore

LYZ02516M100

Produttore

BDS

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l?obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.Cavo schermato per trasmissione dati nell?elettronica e nei computer, per impiantidi segnalamento, misura, comando e controllo ed in generale dove sono richieste una efficiente protezione da disturbi elettromagnetici esterni e dimensionicontenute. Questo cavo puo essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), puo essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Non e ammessa la posa interrata (anche se protetta) e la posa permanente in esterno (anche se protetta).