AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGHHZ350003 CAVO FG16OHH2R16 3X35,00 SCH CONCENTRCCA

SPECIALCAVI BALDASSA
copiacopia
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSGHHZ350003 CAVO FG16OHH2R16 3X35,00 SCH CONCENTRCCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 35 mm²

  • Numero di conduttori - 3

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

EAN

7449078205260

Codice prodotto

BDSGHHZ350003

Cod. produttore

GHHZ350003

Produttore

BDS

Sezione nominale del conduttore:

35 mm²

Numero di conduttori:

3

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

Conduttori twistati:

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - HEPR (Gomma Etilen-Propilenica ad alto modulo elastico)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...90 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s3

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno approssimativo:

27.5 mm

Tensione nominale U:

1000 V

FG16OHH2R16 - Cavo tripolare con schermo concentrico per trasporto di energia e trasmissione segnali. Utilizzato in particolare per l’alimentazione di motori comandati da inverter/converter e per il collegamento tra inverter e contatore negli impianti. Adatto per posa fissa in ambienti interni, anche bagnati, ed esterni su passerelle, tubazioni, canalette o simili. Ammessa la posa interrata, diretta o indiretta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI 20-22 II CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI 20-13. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca- s3, d0, a3