AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SOVIL SRL - SOV99203/16 DIAMOND-PALETTO BASSO 12W LED 4000K - 99203/16

copiacopia
SOVIL SRL - SOV99203/16 DIAMOND-PALETTO BASSO 12W LED 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020588156632

Codice prodotto

SOV99203/16

Cod. produttore

99203/16

Produttore

SOV

Paletto in alluminio pressofuso. Diffusore in termoplastico opalino. Consumo: 12W. Flusso luminoso nominale: 1800 lumen. Flusso luminoson reale: 500 lumen. Classe di efficienza energetica: D Temperatura di colore: 4000?K. Luce naturale. Illuminazione con40 LED SMD 2835. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 12W