Sony - SONSTRDH590.CEL Mehrkanal-Receiver,5.2,5x145W,HDMI,4K,DT - STRDH590.CEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
DAB+ - no
WLAN - no
Con telecomando / controllo remoto - sì
Potenza 8 Ohm - 700 W
Numero di programmi / canali memorizzabili - 30
Confezione
1 PZ
EAN
4548736068056
Codice prodotto
SONSTRDH590.CEL
Cod. produttore
STRDH590.CEL
Produttore
SON
DAB+:
no
WLAN:
no
Con telecomando / controllo remoto:
sì
Potenza 8 Ohm:
700 W
Numero di programmi / canali memorizzabili:
30
HF:
no
LF:
no
MF:
no
VHF:
sì
RDS:
sì
Visualizzazione frequenza:
Digitale
Numero di ingressi analogici:
4
Numero di uscite analogiche:
3
Numero di ingressi digitali:
2
Numero di connessioni HDMI:
5
Ethernet:
no
Larghezza:
430 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
297 mm
Colore:
Nero


