AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONSTRDH190.CEL Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5EingA - STRDH190.CEL

copiacopia
Sony - SONSTRDH190.CEL Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5EingA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • DAB+ - no

  • WLAN - no

  • Con telecomando / controllo remoto -

  • Potenza audio in uscita a 8 Ohm - 230 W

  • Potenza 8 Ohm - 200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736068124

Codice prodotto

SONSTRDH190.CEL

Cod. produttore

STRDH190.CEL

Produttore

SON

DAB+:

no

WLAN:

no

Con telecomando / controllo remoto:

Potenza audio in uscita a 8 Ohm:

230 W

Potenza 8 Ohm:

200 W

Numero di programmi / canali memorizzabili:

30

HF:

no

LF:

no

MF:

no

VHF:

RDS:

Visualizzazione frequenza:

Digitale

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

1

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di connessioni HDMI:

0

Ethernet:

no

Larghezza:

430 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

284 mm

Colore:

Nero