Sony - SONSRSULT10W.CE7 Lautsprecher kabellos Bluet. Frspr 12hAk - SRSULT10W.CE7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004587499
Codice prodotto
SONSRSULT10W.CE7
Cod. produttore
SRSULT10W.CE7
Produttore
SON
Der neueULT FIELD 1: der kleinste, am besten tragbare Lautsprecher im Sortiment von ULT POWER SOUND. Klein, aber oho: Mit einer Kombination aus leistungsstarkem Woofer, hochwertigem Hochtonlautsprecher und zwei Passivradiatoren erzeugt der ULT FIELD 1 einen beeindruckend voluminosen Sound. Einfach die ULT-Taste drucken, und schon entfaltet sich die ganze Power des ULT FIELD 1 mit dem unverwechselbaren ULT POWER SOUND. Der Bass wird verstarkt, um den niedrigeren Frequenzen mehr Tiefe und Resonanz zu verleihen, und auch der Schalldruck wird erhoht, sodass die Musik energiegeladener und lauter ertont, als angesichts der geringen Gro?e moglich scheint. Eine erstaunliche Audioperformance aus einem so kompakten Gerat. Mit Schutzart IP67 ist der ULT FIELD 1 wasserfest, staubfest, rostbestandig und sogar sto?fest ? ein au?erst robuster Lautsprecher, der sich vielerorts nutzen lasst, ohne Sorge, dass er leicht beschadigt werden konnte. Er ist so kompakt, dass er in fast jede Tasche passt, und auch mit dem verstellbaren Gurt leicht zu tragen. Und da der ULT FIELD 1 entweder horizontal oder vertikal aufgestellt werden kann, erhalten Sie uberall stets eine optimale Soundperformance. Mit 12 Stunden Akkulaufzeit spielt die Musik die ganze Nacht hindurch. Der ULT FIELD1 kann bei freihandigen Anrufen als Telefonlautsprecher dienen, Sie konnen ihn mit einem passenden Lautsprecher zu einem einzigen Audiosystem koppeln (mit einem Lautsprecher als linkem und dem anderen als rechtem Kanal) und er verfugt sogar uber Fast-Pair-Technologie, mit der Sie und Ihre Freunde sich schnell mit dem Lautsprecher verbinden und gemeinsam Musik horen konnen.


