AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRZX310APL.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar Fer - MDRZX310APL.CE7

copiacopia
Sony - SONMDRZX310APL.CE7 KopfhArer BA1/4gel 1.2m 98db faltbar Fer

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Tipo di costruzione - Cuffie intorno alle orecchie

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Cuffia

  • Tono di qualità - Stereo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524942200

Codice prodotto

SONMDRZX310APL.CE7

Cod. produttore

MDRZX310APL.CE7

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Tipo di costruzione:

Cuffie intorno alle orecchie

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Cuffia

Tono di qualità:

Stereo

Auricolari mono:

no

Frequenza:

10...24000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

125 g