AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRV150.CE7 DJ KopfhArer geschlossen 2m Kabel sw - MDRV150.CE7

copiacopia
Sony - SONMDRV150.CE7 DJ KopfhArer geschlossen 2m Kabel sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Nero

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 16...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4901780527434

Codice prodotto

SONMDRV150.CE7

Cod. produttore

MDRV150.CE7

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Nero

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

16...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

2 m

Controllo volume:

no

Peso:

120 g