AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDREX110APW.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAŸen Fernbed

copiacopia
Sony - SONMDREX110APW.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAŸen Fernbed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Bianco

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 5...24000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524936797

Codice prodotto

SONMDREX110APW.CE7

Cod. produttore

MDREX110APW.CE7

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Bianco

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

5...24000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

3 g