AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDREX110APB.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAŸen Fernbed - MDREX110APB.CE7

copiacopia
Sony - SONMDREX110APB.CE7 KopfhArer InEar 103dB 4GrAAŸen Fernbed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Nero

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 5...24000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524929225

Codice prodotto

SONMDREX110APB.CE7

Cod. produttore

MDREX110APB.CE7

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Nero

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

5...24000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

3 g