AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRE9LPH.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM grau - MDRE9LPH.AE

copiacopia
Sony - SONMDRE9LPH.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 18...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

  • Controllo volume - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524731880

Codice prodotto

SONMDRE9LPH.AE

Cod. produttore

MDRE9LPH.AE

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

18...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

6 g