Sony - SONKD50X80JAEP LEDTV 126cm UHD HDR 200Hz DVBT2/C/S Goog - KD50X80JAEP
.jpg?85758476836C66909B898273AA6F607E918AA4657A685962BAB5BB&ts=1758316177042)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 126 cm
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Diagonale schermo visibile in pollici - 50 inch
Confezione
1 PZ
EAN
4548736124585
Codice prodotto
SONKD50X80JAEP
Cod. produttore
KD50X80JAEP
Produttore
SON
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
126 cm
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
50 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
4
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
1126 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Tipo di processore:
Altri
Con lettore DVD:
no
Profondità:
286 mm
Numero di connessioni USB:
2
Peso:
12.9 kg
Altezza:
718 mm
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
G


