AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONILCE6600B.CEC Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR APS-C - ILCE6600B.CEC

copiacopia
Sony - SONILCE6600B.CEC Kamera 24.2MP 3''LCD 4k HDMI EXMOR APS-C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Macchina fotografica reflex

  • Tecnologia - Sensore CMOS

  • Numero di pixel (megapixel) - 24.2

  • Diagonale del display - 7.5 cm

  • Max. qualità registrazione video - Ultra HD

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736108479

Codice prodotto

SONILCE6600B.CEC

Cod. produttore

ILCE6600B.CEC

Produttore

SON

Tipo:

Macchina fotografica reflex

Tecnologia:

Sensore CMOS

Numero di pixel (megapixel):

24.2

Diagonale del display:

7.5 cm

Max. qualità registrazione video:

Ultra HD

Stabilizzatore di immagine:

Nessuno

Funzione di avanzamento continuo (sequenza immagini):

Numero di connessioni USB:

1

Colore:

Nero

Autofocus:

Supporto di memorizzazione:

Scheda SD