AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONICFC1B.CED Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer sc - ICFC1B.CED

copiacopia
Sony - SONICFC1B.CED Uhrenradio LED Weckfunktion Schlummer sc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radiosveglia

  • DAB+ - no

  • Colore - Nero

  • Numero di orario sveglia inseribili - 1

  • Orologio radio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524962031

Codice prodotto

SONICFC1B.CED

Cod. produttore

ICFC1B.CED

Produttore

SON

Modello:

Radiosveglia

DAB+:

no

Colore:

Nero

Numero di orario sveglia inseribili:

1

Orologio radio:

Lettore CD:

no

Tipo di indicazione:

Digitale

HF:

no

VHF:

LF:

no

MF:

Alimentazione:

Rete elettrica