AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONICF506.CED Radio portable analog MW/UKW schwarz - ICF506.CED

copiacopia
Sony - SONICF506.CED Radio portable analog MW/UKW schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Nero

  • Tipo di indicazione - Analogico

  • Internet radio - no

  • Con alimentatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736046535

Codice prodotto

SONICF506.CED

Cod. produttore

ICF506.CED

Produttore

SON

Modello:

Altri

Colore:

Nero

Tipo di indicazione:

Analogico

Internet radio:

no

Con alimentatore:

RDS:

no